KS23483- 快歩主義 L133SL 婦人用 アサヒシューズ 73641436

快歩主義 L133SL 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ネイビーガラ
内容量1足注文コード73641436品番KS23483-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
履き心地バツグンのサンダル。

サイズ(cm)23質量(g)約200(片足23.5cm)材質表:キャンバス・ポリエステル・ナイロン、底材:ラバー加工抗菌加工、防臭加工使用場所屋外&室内用足幅3Eネイビーガラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする