※面付図
ヒサゴ
見積書(請求書・納品書)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641575
品番
GB2108
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8848-35
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)