GB66 納品書 請求・受領付 ヒサゴ 73641968

※面付図

GB66 納品書 請求・受領付 ヒサゴ 73641968
GB66 納品書 請求・受領付 ヒサゴ 73641968

納品書 請求・受領付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200セット)注文コード73641968品番GB66
参考基準価格(税別)¥12,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)254×114.3サイズ(inch)10"×4_1/2"表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書寸法(inch)10"×4_1/2"(254×114.3)アズワン品番64-8848-78入数200セット複写枚数4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)241×114(9_1/2"×4_1/2")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする