曜日別特売
GB997 売上伝票 請求・納品・受領付 ヒサゴ 73642196

※面付図

GB997 売上伝票 請求・納品・受領付 ヒサゴ 73642196
GB997 売上伝票 請求・納品・受領付 ヒサゴ 73642196

売上伝票 請求・納品・受領付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100セット)
内容量1箱(100セット)注文コード73642196品番GB997
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)

適合プリンタドットインパクトプリンタ穴間隔(mm)80寸法(inch)10"×9"(254×228.6)アズワン品番64-8849-05複写枚数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする