※面付図
ヒサゴ
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642555
品番
MF17
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
封かんシール付き。伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色
クラフト紙
寸法(mm)
220×110
サイズ
長形6号
質量(g/枚)
4
アズワン品番
64-8850-08
材質(窓)
グラシン紙
窓枠
あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。