MNGB001 マイナンバー収集用台紙 ヒサゴ 73642616

※面付図

MNGB001 マイナンバー収集用台紙 ヒサゴ 73642616
MNGB001 マイナンバー収集用台紙 ヒサゴ 73642616

マイナンバー収集用台紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(100シート)注文コード73642616品番MNGB001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060

マイナンバー制度で義務付けられている番号確認と本人確認、収集業務を効率よく実施できる台紙です。
通知カード(個人番号カード)と、免許証を貼り付けてコピーすれば、統一したフォーマットで収集できます。
提出されたコピーをそのままファイリングして管理できます。扶養家族のいない従業員や、時間労働者、アルバイトなど、本人だけのマイナンバー、本人確認に便利です。
収集時に義務付けられているマイナンバーの利用目的も記載されているので、明確かつ確実に提示することができます。
台紙の使い方の説明書付き。(コピーしてお使いください。)

適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×148(A5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする