※面付図
ヒサゴ
売上伝票 A4タテ 3面 <ちょこっと帳票>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642695
品番
OP1111
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)