※面付図
ヒサゴ
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(100枚)
1箱(500枚)
1冊(500枚)
1冊(100枚)
厚さ(mm)
0.09
0.09
0.08
紙厚(mm)
0.09
0.09
0.08
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642722
品番
OP1149
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
サイズ
A4タテ
入数(枚)
100
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
面付
3
用紙サイズ
A4タテ
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。