曜日別特売
OP1166 領収証 3面 ヒサゴ 73642808

※面付図

領収証 3面

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)
内容量1冊(100枚)注文コード73642808品番OP1166
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
面付3面適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機厚さ(mm)0.09白色度(%)80穴間隔(mm)80アズワン品番64-8850-20ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 領収
有限会社田口

満足してます。価格も安くて満足してます。ただ印刷がやや薄いきがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする