※面付図
ヒサゴ
クラッポ和紙 多彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
うすもも
きぬ
うすあさぎ
とりのこ
うすもも
うぐいす
うすむらさき
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73643395
品番
QW03S
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
越前和紙。昭和天皇即位式の「大礼の儀」にちなんで考案された大礼紙です。
絹色の地に、上品な多色の繊維「華」がちりばめられています。
四季を彩る気品と温かみを感じさせる和紙です。手書きにも対応。
用途
パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.13
色
うすもも
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
紙質
大礼紙
坪量(g/m
2
)
78.8程度
素材
和紙
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。