※面付図
ヒサゴ
クラッポ和紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
桃
クリーム
水
桃
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73643456
品番
QW33S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
繊維を水玉のように抄きこんだ美術和紙で、温かみがあり、柔らかく優美な印象を与えます。
用途
メニューや招待状、ランチョンマットなど、幅広くお使いいただけます。
色
桃
寸法(mm)
210×297(A4)
サイズ
A4
紙質
越前和紙
坪量(g/m
2
)
88.5
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面に模様はありません。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によってはトナーが定着しにくかったり滲みが生じる場合があります。
※毛筆や墨でも書くことができますが、筆記具の種類や墨・インクによっては滲みが生じる場合があります。
※繊維や柄部分に印字される場合、インクが滲むことがあります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。