SB65 納品書 受領付 ヒサゴ 73644025

※面付図

SB65 納品書 受領付 ヒサゴ 73644025
SB65 納品書 受領付 ヒサゴ 73644025

納品書 受領付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(1500セット)
内容量1冊(1500セット)注文コード73644025品番SB65
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)254×114.3寸法(inch)10"×4_1/2"(254×114.3)アズワン品番64-8851-41複写枚数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする