ムーンスター
EVE 195 婦人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
21.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73644288
品番
EVE195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
包み込むような柔らかさ、癖になる履き心地。ファスナー仕様。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。
サイドファスナー付きで脱ぎ履きしやすい。
材質
合皮、底材:PU・合成ゴム
色
レッドC
質量(g)
200(片足23.0cm)
サイズ(cm)
21.5
足幅
4E
使用場所
屋外用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73644288
EVE195
62037833
-
EVE195
ムーンスター
1足
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました