曜日別特売
EVE196 EVE 196 婦人用 ムーンスター 73644595

EVE 196 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード73644595品番EVE196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

柔らかく足にフィットするふわピタ中敷が心地よい。ゆったり4E設計。
スリッポンタイプで脱ぎ履き簡単。

材質合皮、底材:PU・合成ゴムネイビーC質量(g)185(片足23.0cm)サイズ(cm)25足幅4E使用場所屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする