- SPLT M194 紳士用 ムーンスター 73644814

SPLT M194 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード73644814品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がり、脱ぎ履き簡単。
ふわピタ中敷。地面から4cmまでの水に4時間対応できる防水機能。

材質表:合繊、底材:EVA・ラバーブラック質量(g)約270(片足26.0cm)サイズ(cm)28加工防水加工足幅4E使用場所屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする