曜日別特売
406 パステル 406 男女兼用 ムーンスター 73644857

パステル 406 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード73644857品番406
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベルトの長さと角度調節が可能。大きめサイズでも脱げにくく履くことができます。

材質ナイロンパイル面ファスナー、ストレッチ素材ネイビーA質量(g)約155(片足23.0cm)サイズ(cm)24機能通気性足幅4E使用場所室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする