曜日別特売
06 Vステップ 6 男女兼用 4E ムーンスター 73645724

Vステップ 6 男女兼用 4E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード73645724品番06
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。

材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴムグレイ質量(g)約280(片足26.0cm)サイズ(cm)26加工抗菌加工足幅4E使用場所屋外&室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする