曜日別特売
- Vステップ 6 男女兼用 7E 片足 ムーンスター 73646126

Vステップ 6 男女兼用 7E 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ホワイト
左右区別右足
内容量1個注文コード73646126品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。
ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。

材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴムホワイト質量(g)約300(片足26.0cm)サイズ(cm)24加工抗菌加工足幅7E左右区別右足使用場所屋外&室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする