ムーンスター
Vステップ 7 男女兼用 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
22
23
24
25
26
27
28
29
色
レッド
ブラック
ホワイト
レッド
左右区別
左足
左足
右足
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73646695
品番
07
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カジュアルデザインのリハビリシューズ。
材質
表:人工皮革、底材:PU
色
レッド
質量(g)
約300(片足26.0cm)
サイズ(cm)
29
足幅
3E(中敷き外すと5E)
左右区別
左足
使用場所
屋外&室内用