曜日別特売
07 Vステップ 7 男女兼用 片足 ムーンスター 73646939

Vステップ 7 男女兼用 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
レッド
左右区別右足
内容量1個注文コード73646939品番07
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カジュアルデザインのリハビリシューズ。

材質表:人工皮革、底材:PUレッド質量(g)約300(片足26.0cm)サイズ(cm)26足幅3E(中敷き外すと5E)左右区別右足使用場所屋外&室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする