ウォーターミルズ
WM1枚刃 カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
20
10
15
20
25
30
寸法L(mm)
65
45
55
65
78
87
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73646983
品番
WMSFTN20S10L65
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
65
切刃形状
1枚刃
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法d1(mm)
2