ウォーターミルズ
WM1枚刃カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
25
10
15
20
25
30
寸法L(mm)
78
45
55
65
78
88
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647044
品番
WMSFC25S12L78
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
78
寸法d(mm)
25
寸法d1(mm)
3
切刃形状
1枚刃