曜日別特売
WMC5C6165S10L65 WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズ 73647087

 

WMC5C6165S10L65 WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズ 73647087
WMC5C6165S10L65 WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズ 73647087

WM3枚刃 カウンターシンク 60°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)10
寸法L(mm)65
内容量1本注文コード73647087品番WMC5C6165S10L65
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法D(mm)10寸法L(mm)65先端角(°)60寸法d(mm)16.5寸法d1(mm)3.2切刃形状3枚刃
注意
※寸法画像の90°となっている部分が60°の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする