曜日別特売
WMC310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647324

WMC310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647324
WMC310S12L71 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647324

WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)12
寸法L(mm)71
寸法d(mm)31
内容量1本注文コード73647324品番WMC310S12L71
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法L(mm)71切刃形状3枚刃寸法d(mm)31寸法D(mm)12寸法d1(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする