曜日別特売
WMC043S4L40 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647376

WMC043S4L40 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647376
WMC043S4L40 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647376

WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)4
寸法L(mm)40
寸法d(mm)4.3
内容量1本注文コード73647376品番WMC043S4L40
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)40切刃形状3枚刃寸法d(mm)4.3寸法D(mm)4寸法d1(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする