曜日別特売
WMC063S5L45 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647455

WMC063S5L45 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647455
WMC063S5L45 WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ 73647455

WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)5
寸法L(mm)45
寸法d(mm)6.3
内容量1本注文コード73647455品番WMC063S5L45
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)45切刃形状3枚刃寸法d(mm)6.3寸法D(mm)5寸法d1(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする