曜日別特売
WMC5TN104S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73647525

WMC5TN104S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73647525
WMC5TN104S6L50 WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ 73647525

WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10.4
内容量1本注文コード73647525品番WMC5TN104S6L50
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法L(mm)50切刃形状3枚刃寸法d(mm)10.4寸法D(mm)6寸法d1(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする