曜日別特売
WMCCTA104S6L50 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647665

WMCCTA104S6L50 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647665
WMCCTA104S6L50 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647665

WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)6
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10.4
内容量1本注文コード73647665品番WMCCTA104S6L50
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(mm)6寸法L(mm)50寸法d(mm)10.4寸法d1(mm)2.5切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする