ウォーターミルズ
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
6
8
10
12
4
5
寸法L(mm)
56
50
56
60
63
67
71
40
45
寸法d(mm)
12.4
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
4.3
6.3
8.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647683
品番
WMCCTA124S8L56
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
56
寸法d(mm)
12.4
寸法d1(mm)
2.8
切刃形状
3枚刃