WMCCTA165S10L60 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647708

WMCCTA165S10L60 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647708
WMCCTA165S10L60 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN ウォーターミルズ 73647708

WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)10
寸法L(mm)60
寸法d(mm)16.5
内容量1本注文コード73647708品番WMCCTA165S10L60
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(mm)10寸法L(mm)60寸法d(mm)16.5寸法d1(mm)3.2切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする