WMCCN205S10L63 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート ウォーターミルズ 73647735

WMCCN205S10L63 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート ウォーターミルズ 73647735
WMCCN205S10L63 WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート ウォーターミルズ 73647735

WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)10
寸法L(mm)63
寸法d(mm)20.5
内容量1本注文コード73647735品番WMCCN205S10L63
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法L(mm)63切刃形状3枚刃寸法d(mm)20.5寸法D(mm)10寸法d1(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする