ウォーターミルズ
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬+TiAlN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
10
6
8
10
12
4
5
寸法L(mm)
67
50
56
60
63
67
71
40
45
寸法d(mm)
25
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
4.3
6.3
8.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647744
品番
WMCCTA250S10L67
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
67
寸法d(mm)
25
寸法d1(mm)
3.8
切刃形状
3枚刃