592728 コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647756

592728 コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647756
592728 コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647756
592728 コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647756
592728 コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647756

コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73647756
品番
592728
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得
赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました
鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です

用途
バックカメラ/モニター/AV関連
種別
10鏡
本体質量(g)
113
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約54×41×46.5
解像度
NTSC 960(H)×480(V)
防塵防水性能
IP69K
端子
映像端子:OUT RCA
画角
水平:120°/垂直:78°
動作電圧(V)
DC6.4~38
取扱説明書:(6.51MB)
注意
※さらに詳しい製品の仕様につきましては取扱説明書をご確認ください
※モニターやケーブル等の適合照会は一切行っておりません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする