692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808

692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808
692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808
692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808
692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808
692509 YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ) 73647808

YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73647808
品番
692509
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

GX-111AHD(592671)およびGX-101AHD(592731)、AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品
AHD以外のVGAにも対応するため、様々なバックカメラにご利用いただけます

用途
バックカメラ/モニター/AV関連
付属品
専用スタンド/リモコン
適合
アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD
ケーブル長(m)
3(直電タイプ/シガー電源タイプ)
接続
シガー電源
機能
VGA対応
注意
※さらに詳しい製品の仕様につきましては取扱説明書をご確認ください
※適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますので使いの機器をよくご確認の上お求めください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする