ウォーターミルズ
WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
5
6
8
10
12
4
5
寸法L(mm)
45
50
56
60
63
67
71
40
45
寸法d(mm)
6.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
4.3
6.3
8.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647814
品番
WMCCN063S5L45
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
切刃形状
3枚刃
寸法d(mm)
6.3
寸法D(mm)
5
寸法d1(mm)
1.5