曜日別特売
WMC5TA043S4L40 WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN ウォーターミルズ 73647902

WMC5TA043S4L40 WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN ウォーターミルズ 73647902
WMC5TA043S4L40 WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN ウォーターミルズ 73647902

WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)4
寸法L(mm)40
寸法d(mm)4.3
内容量1本注文コード73647902品番WMC5TA043S4L40
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法L(mm)40切刃形状3枚刃寸法d(mm)4.3寸法D(mm)4寸法d1(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73647848
2021-03-24
用途: 皿面取り作業
横栄工業所

当方自営業務にて材料S55C、t2.4~3.0の炭素鋼不定形板に、
下穴4~5ミリに対してC1.5~等の皿面取り作業をボール盤にて使用。
以前はコバルトハイスドリルを90度に研ぎ直して使用したり、1枚刃のカウンターシンク等を
使用してましたが、手間とコスト&刃の切れ味等を考えるといまいちの感があり悩んでおりましたが、この商品に替えてからはまずまずの合格点といったところでしょうか。
使い方にもよりますが、炭素鋼に対してコンスタントに1000ショットは使用出来ている状況です。値段的にも比較的安めでコストパフォーマンスが良い商品だと思います。
耐久性がもうちょっと上がれば星5といったところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする