曜日別特売
WMMFX120S12L70 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648627

WMMFX120S12L70 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648627
WMMFX120S12L70 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648627

WMマルチファンクションツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(mm)12
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)12
内容量1本注文コード73648627品番WMMFX120S12L70
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法L(mm)70全長(mm)70刃長(mm)20シャンク径(Φmm)12寸法d(mm)12材質超硬寸法D(mm)12表面処理TiAlNコート寸法l(mm)20寸法T(mm)1.2アズワン品番64-8772-66刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする