曜日別特売
WMMFX40S5L50 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648645

WMMFX40S5L50 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648645
WMMFX40S5L50 WMマルチファンクションツール ウォーターミルズ 73648645

WMマルチファンクションツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(mm)4
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)5
内容量1本注文コード73648645品番WMMFX40S5L50
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
寸法L(mm)50全長(mm)50刃長(mm)8シャンク径(Φmm)5寸法d(mm)4材質超硬寸法D(mm)5表面処理TiAlNコート寸法l(mm)8寸法T(mm)0.4アズワン品番64-8772-85刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする