曜日別特売
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718

ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718
ミマモリカメラPlus 3MP 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot 73648718

見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73648718
品番
ミマモリカメラPlus 3MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

300万画素でおうちをスマートに見守る
【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】
300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)
【薄暗い環境でもカラー撮影】
高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。
【全方向、お部屋の隅々まで見守る】
レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します
【AI動体検出&自動追尾撮影】
動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます
【詳細】
◇有效画素数:3MP
◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降
◇定格入力:5V/2A
◇電源コネクタ:Type-C

用途
見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話
材質
ABS、PC
質量(g)
195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.8×7.8×10.7
取扱説明書:(1.97MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする