見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102
300万画素でおうちをスマートに見守る
【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】
300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)
【薄暗い環境でもカラー撮影】
高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。
【全方向、お部屋の隅々まで見守る】
レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します
【AI動体検出&自動追尾撮影】
動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます
【詳細】
◇有效画素数:3MP
◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降
◇定格入力:5V/2A
◇電源コネクタ:Type-C
- 用途
- 見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話
- 材質
- ABS、PC
- 質量(g)
- 195
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 7.8×7.8×10.7
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.97MB)
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
























