曜日別特売
WMHC205L50 WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90° ウォーターミルズ 73648873

WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(mm)20.5
内容量1本注文コード73648873品番WMHC205L50
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法L(mm)50切刃形状3枚刃寸法d(mm)20.5適合ねじ径(Φmm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする