曜日別特売
WMCM06100100A90 WM裏座ぐりチャンファーミルズ90° ウォーターミルズ 73649765

WM裏座ぐりチャンファーミルズ90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法l2(mm)34注文コード73649765品番WMCM06100100A90
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D(mm)10寸法d1(mm)5.9寸法T(mm)5.9寸法d2(mm)6寸法l1(mm)4.1寸法l2(mm)34刃数(p)4寸法L(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする