曜日別特売
- すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用 アスティコ 73650238

すたこらさんソフト05 ワイド 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード73650238品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200

幅広タイプで履き心地さらにラクラク。
ゆったり感がうれしい5Eサイズ。

材質表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底グレー質量(g)約150(片足23.0~23.5cm)サイズ(cm)23~23.5ケース入数20足幅5E使用場所屋外&室内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73650238-62039538-画像準備中すたこらさんソフト05ワイド 1足アスティコ1足
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする