曜日別特売
W941 SaiSai~フラワープリント~ W941 婦人用 マリアンヌ製靴 73650746

SaiSai~フラワープリント~ W941 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
フルールオレンジ
内容量1足注文コード73650746品番W941
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

華やか&らくらくシューズ。
「パンプスのイイところ」と「スリッポンのイイところ」をプラス!フィット感を調整できる万能スリッポン!・安心と安全の甲ベルト。甲ベルトは最大2.5cmの範囲で自由に長さを調整できます。足の形にピッタリと合わせることで、より安心・安全・快適にご使用できます。

材質表:合成繊維(撥水加工)・合成皮革、底材:軽量合成ゴムフルールオレンジ質量(g)約220(片足23.0cm)サイズ(cm)23.5加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工足幅3E~4E使用場所屋外&室内用
注意
※RAKUWALKはアシックス商事の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする