マリアンヌ製靴
フェアリッシュ No.3730Q
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
73652268
品番
NO.3730Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
長時間履いてもムレにくい!カカトを踏んでサンダルとしても履いていただけます。
材質
表:合成皮革・メッシュ(ナイロン)、底材:EVAスポンジ
色
ホワイト
質量(g)
約180(片足23.0cm)
サイズ(cm)
24.5
使用場所
室内用
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。