NO.3730Q フェアリッシュ No.3730Q マリアンヌ製靴 73652286

フェアリッシュ No.3730Q

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード73652286品番NO.3730Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380

長時間履いてもムレにくい!カカトを踏んでサンダルとしても履いていただけます。

材質表:合成皮革・メッシュ(ナイロン)、底材:EVAスポンジピンク質量(g)約180(片足23.0cm)サイズ(cm)22.5使用場所室内用
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする