KM-3000C おでかけヘッドガード キャスケットタイプ キヨタ 73652934

おでかけヘッドガード キャスケットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ピンク
内容量1個注文コード73652934品番KM-3000C
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。
帽体は丸いラインと小さめのツバが可愛い、女性らしいキャスケットタイプです。
帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。

頭囲(cm)53~55質量(g)約170材質帽体:麻50%・綿47%・ポリウレタン3%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマーケース入数10ピンクサイズS
注意
※トイレは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする