2072 abonet(アボネット)ガードAタイプ(浅型タイプ) スタンダードN 特殊衣料 73653065

abonet(アボネット)ガードAタイプ(浅型タイプ) スタンダードN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード73653065品番2072
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,980
販売価格(税別)非課税商品
14,980

オーソドックスでありながら、高機能な保護帽。頭を全体的に守ります。
取り外し可能なあごひも2本付。
サイズの微調整も可能です。
軽くて強い緩衝材を使用。全方向をしっかり守ります。

材質表地・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォーム(PORON)+メッシュレッドサイズM質量(g)200頭囲(cm)56~58洗濯方法手洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする