2006 abonet(アボネット)ガードCタイプ(後頭部衝撃吸収重視型) スタンダードN 特殊衣料 73653099

abonet(アボネット)ガードCタイプ(後頭部衝撃吸収重視型) スタンダードN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73653099品番2006
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

軽くて通気性のよいメッシュタイプと、緩衝力の高いスタンダードタイプ。全体的に頭を守りつつも、重視する箇所により2種から選べます。

材質表・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォームPORON・メッシュレッド質量(g)約230頭囲(cm)56~62洗濯方法手洗い可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする