Aron(アロン化成)
安寿 サニタリエース OD 両用式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
補高#5
補高#5
補高#8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73653975
品番
871-031
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
便器からのイヤな匂いが漏れにくい被せフタ仕様。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
種別
補高#5
質量(kg)
約3
寸法(cm)
幅40×奥行60×高さ22、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:18
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100